Der Kombispanner vereint einen Schubstangenspanner und Senkrechtspanner in einem Spanner. Dadurch ist der Einsatz von unterschiedlichen Kniehebelspanner nicht nötig. Die horizontale und vertikale S...
Akku-Umreifungsgerät BXT 2 halbautomatisch, für 9-16mm Halbautomatisches Gerät für den hülsenlosen Vibrationsschweißverschluss Ermüdungsarmer Einhandbetrieb Mehr Umreifungszyklen durch schnelles un...
Akku-Umreifungsgerät für PP-, PET-Band, halbautomatisch, Standard, für Bandbreite 12 - 16 mm. Manuelles, halbautomatisches Spannen, Schweißen und Abschneiden auf Knopfdruck. Mit Reibeschweißverschl...
Das Akku-Handumreifungsgerät STB 73 ist der Allrounder bei Umreifungen wenn durchschnittliche Spannkraft benötigt wird. Das Gerät kann sowohl mit PP- als auch mit PET-Umreifungsband eingesetzt wer...
Haspelspanner für Polyester- und PP-Umreifungsband praxisbewährtes Werkzeug in robuster Ausführung zur professionellen Umreifung und Ladungssicherung mit Polyester- oder PP-Umreifungsbändern passen...
Kraftbandspanner bis max. 19 mm Bandbreite Einfacher bedienungsfreundlicher manueller Spanner für alle Kraftbänder mit Breite von 9 bis 19 mm. Spannen erfolgt durch Einhebelkonstruktion. Auch zum N...
Spann- und Verschlussgerät für PP-, PET-Band, manuell, Einhebelmechanik, für Bandbreite 13 mm. Für Kunststoffbänder. Absolutes Profiwerkzeug für alle Industriebereiche. Einhebelmechanik hervorragen...
Spanngerät für Polyester-Kraftband • Spanngerät für 25 mm • Verwendbar für horizontale und vertikale Umreifungen • Leicht zu bedienende Einhebel-Konstruktion mit hoher Spannkraft
MS 13-19 mm - Mehrzweckspanner • Zum Spannen von Kunststoff- und Polyesterbändern in Bandbreiten von 13 bis 16 mm • Einfache Handhabung für eine effiziente Umreifung • Für Hülsenverschlüsse ist ein...
Akku für Akku-Umreifungsgerät LS-ZP93/97/LST Leistungsstarker Bosch Lithium-Ionen-Akku (18 V, 5.0 Ah) Powerpaket: mehr Umreifungen pro Akkuladung Mit "Hypercharge-Technologie" (100 % Ladung nach 15...
Steigert Ihre Effizienz: Optimierte Torsionszone für den harten Schraubfall, z.B. in Metall. Steigert Ihre Effizienz: Alle gängigen 25 mm Bits kompakt und platzsparend untergebracht. Spart Zeit: Ei...
Akku-Umreifungsgerät für PP-, PET-Band, halbautomatisch, Einsteiger, für Bandbreite 10 - 19 mm. Halbautomatisch. Ohne Hülsen - mit sicherem Reibe-Schweiß-Verschluss. Einfache Handhabung. Leichte, j...
Produktbeschreibung: Besonders handliches und robustes manuelles kombiniertes Spann- und Verschlussgerät für Stahlband mit 13 mm Breite. Der zuverläsige Verschluss ermöglicht problemlosen Einsatz f...