Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Umreifungsgerät für PP-, PET-Band, halbautomatisch, Standard, für Bandbreite 12 - 16 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Umreifungsgerät für PP-, PET-Band
Akku-Umreifungsgerät für PP-, PET-Band
Akku-Umreifungsgerät für PP-, PET-Band
Artikel-Nr.:
     103-493682
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17037
EAN/GTIN:
     4030198170427
Suchbegriffe:
Accu-Umreifungswerkzeug
Akku-Umreifungsgerät
Akku-Umreifungswerkzeug
Reibschweißgerät
Akku-Umreifungsgerät für PP-, PET-Band, halbautomatisch, Standard, für Bandbreite 12 - 16 mm.

Manuelles, halbautomatisches Spannen, Schweißen und Abschneiden auf Knopfdruck. Mit Reibeschweißverschluss. Mobil einsetzbar. Für PP-Bänder, Stärke 0,5 - 1,05 mm und PET-Bänder, Stärke 0,5 - 0,8 mm.

Das Akku-Umreifungsgerät ist für nahezu jede Standardanwendung, ob horizontal oder vertikal, das perfekte Gerät. Es verarbeitet PP- und PET-Kunststoffbänder. Die Bänder werden mittels Vibrationsschweißverfahren verbunden und ergeben somit einen sicheren Verschluss (ca. 75% Verschlussfestigkeit). Die Spannkraft und die Schweißzeit lassen sich über ein Display ganz einfach einstellen. Das Band muss im Duplex-Verfahren eingelegt werden, mit Knopfdruck wird das Band gespannt und durch Umlegen eines Hebels wird der Verschluss erzeugt. Innerhalb weniger Sekunden ist eine sichere Umreifung hergestellt, einfacher geht fast nicht. Geliefert wird das Gerät inkl. einem Akku und einem Ladegerät.
Weitere Informationen:
Für Bandbreite:
12 - 16 mm
Für Bandart:
PP, PET
Spannart:
halbautomatisch
Verschlussart:
hülsenlos
Für Bandstärke:
0,5 - 0,9 mm
Akku-Ausführung:
Li-Po-Akku
Max. Spanngeschwindigkeit:
8 m/min
Spannkraft:
1500 N
Spannung:
14,8 V
Stromstärke:
3 Ah
Weitere Suchbegriffe: Einhebel-Verschlussgerät, Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, einhebel-verschlussgerät banholzer, einhebel verschlussgerät, kombispanner kunststoffband, 493682 49, Kartonverschließmaschine, Kartonverschließmaschinen, Spanngerät, Spanngeräte, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsautomat, Umreifungsautomaten, Umreifungsbandabroller, Umreifungsgeräte, Umreifungsmaschine, Umreifungsmaschinen, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verschlussgerät, Verschlussgeräte
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.293,54*
€ 1.323,29*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.293,55*
€ 1.323,30*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.296,86*
€ 1.326,67*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.298,89*
€ 1.329,52*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.383,94*
€ 1.415,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.415,31*
€ 1.684,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.410,32*
€ 1.678,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.393,54*
€ 1.658,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.383,94*
€ 1.646,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17038
ab € 142,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.