Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS - Mehrzweckspanner bis 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3005743
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Umreifungsgerät
MS 13-19 mm - Mehrzweckspanner • Zum Spannen von Kunststoff- und Polyesterbändern in Bandbreiten von 13 bis 16 mm • Einfache Handhabung für eine effiziente Umreifung • Für Hülsenverschlüsse ist eine zusätzliche Verschlusszange erforderlich • Kombinierbar mit Metallschnallen- und Hülsenverschlüssen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Banholzer u. Wenz
Betriebsart:
manuell
Bandsorte:
Kompositband | Polyesterband | PP-Band
Bandbreite:
13 mm | 16 mm | 19 mm
Bandbreite min.:
13 mm
Bandbreite max.:
19 mm
Bandstärke:
0,50 mm | 0,80 mm
Bandstärke min.:
0,5 mm
Bandstärke max.:
0,8 mm
Verschlussart:
Hülsenverschluss (ohne integrierter Verschlusshilfe) | Schnallenverschluss
Gewicht:
1,2 kg
Einsatzbereich:
eckige Packstücke | leichte Packstücke | mittelschwere Packstücke | runde Packstücke
Weitere Suchbegriffe: einhebel-verschlussgerät für 13 mm, einhebel verschlussgerät, einhebel-verschlussgerät banholzer, Spanner, Kunststoffspanner, Universalspanner, Mehrzweckspanner, MS19, kunstoffbänderspanner, Kunststoffbandspanner, Umreifungsbandspanner, Umreifungsgeräte, Umreifungsbänderspanner, verpackungsgeräte, Kunststoffbänderspanner, Umreifungsspanngeräte, Umreifungsspanner, kunstoffbandspanner, Spanngeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,04*
€ 135,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,42*
€ 134,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,04*
€ 122,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cader
BCF-M 405
ab € 208,31*
Zubehör
Cader
ab € 35,52*
Zubehör
Cader
ab € 29,35*
Zubehör
Cader
ab € 52,55*
Zubehör
Cader
ab € 54,20*
Zubehör
Cader
ab € 89,56*
Zubehör
Cader
ab € 96,84*
Zubehör
k.A.
ab € 205,27*
Zubehör
Banholzer & Wenz
ab € 66,02*
Zubehör
ORGAPACK
ORZ 3300.13
ab € 131,32*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04051*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0506*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04147*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04469*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04969*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.