Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Akku-Umreifungsgerät LS-ZP93/97/LST 193527-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-193527-YY
Hersteller:
     LINDER
Herst.-Nr.:
     AKKULSZP93
EAN/GTIN:
     4250982660587
Suchbegriffe:
Akku für Umreifungsgerät
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Akku für Akku-Umreifungsgerät LS-ZP93/97/LST Leistungsstarker Bosch Lithium-Ionen-Akku (18 V, 5.0 Ah) Powerpaket: mehr Umreifungen pro Akkuladung Mit "Hypercharge-Technologie" (100 % Ladung nach 15 bis 30 Min.) Akkuspannung = 18 V Batteriekapazität = 5 Ah/per unit Höhe = 56 mm Breite = 74 mm Eigengewicht = 620 g
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Batteriekapazität:
5 Ah/per unit
Breite:
74 mm
Eigengewicht:
620 g
Höhe:
56 mm
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
150.00 mm
DEPTH GRO:
150.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85076000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsgerät, linder umreifungsgerät, einhebel verschlussgerät, Akku-Umreifungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,54*
€ 237,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,60*
€ 236,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,53*
€ 219,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,57*
€ 202,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,41*
€ 192,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.