Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spann- und Verschlussgerät für PP-, PET-Band, manuell, Einhebelmechanik, für Bandbreite 13 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spann- und Verschlussgerät für PP-, PET-Band
Spann- und Verschlussgerät für PP-, PET-Band
Spann- und Verschlussgerät für PP-, PET-Band
Spann- und Verschlussgerät für PP-, PET-Band
Artikel-Nr.:
     103-808628
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17146/B
EAN/GTIN:
     4030198171462
Suchbegriffe:
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Umreifungsgerät
Spann- und Verschlussgerät für PP-, PET-Band, manuell, Einhebelmechanik, für Bandbreite 13 mm.

Für Kunststoffbänder.

Absolutes Profiwerkzeug für alle Industriebereiche. Einhebelmechanik hervorragend für komplizierte Umreifungsvorgänge geeignet. Für seitliche und horizontale Umreifungen und Über-Kopf-Arbeiten. Beste Verschlussfestigkeit durch aufgeraute Verschlusshülsen. Geeignet für eckige Packstücke. Mit Schneidvorrichtung für Kunststoffbänder.

Manuelle Spann- und Verschlussgeräte - Spannen und Verschließen mit nur einem Gerät - Vom Einsteiger- bis zum Profimodell Anwendung Für Kunststoffbänder.
Weitere Informationen:
Spannart:
manuell
Verschlussart:
Verschlusshülsen
Für Bandbreite:
13 mm
Für Bandart:
PP, PET
Für Bandstärke:
0,4 - 0,7 mm
Höhe:
300 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: Verschlussgerät, Verschlusszange, einhebel-verschlussgerät für 13 mm, verschlussgerät kunststoffband, verschlusszange, 808628 49 (K3000), Kartonverschließmaschine, Kartonverschließmaschinen, Spanngerät, Spanngeräte, Umreifungsbandabroller, Umreifungsgeräte, Umreifungsmaschine, Umreifungsmaschinen, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verschlussgeräte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 698,89*
€ 761,75*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 707,96*
€ 768,73*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 672,21*
€ 769,95*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 753,67*
€ 808,59*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 749,88*
€ 808,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,75*
€ 906,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,02*
€ 875,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,29*
€ 852,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,55*
€ 841,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,89*
€ 831,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
30333
ab € 44,00*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30353
ab € 47,40*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17340/B
ab € 77,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.