Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 2kbit EEPROM-Speicherbaustein, Seriell (2-Draht) Interface, MSOP, 3500ns SMD 256 x 8 bit, 256 x 8-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1880218
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24FC02-I/MS
EAN/GTIN:
     5059045818601
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 2kbit
Interface-Typ = Seriell (2-Draht)
Gehäusegröße = MSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 256 x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 1,7 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 3 x 3 x 0.95mm
Betriebstemperatur max. = +85 °Cns

Einzelversorgung mit Betrieb bis 1,7 V Energiesparende CMOS-Technologie - Lesestrom max. 1 mA, Standby-Strom max. 1 mA (I-Temp.) 2-adrige serielle Schnittstelle, I2C TM-kompatibel 100 kHz, 400 kHz und 1 MHz Kompatibilität Schmitt-Trigger-Eingänge zur Entstörung Slope Control am Ausgang zur Beseitigung von Erdungsprellen Selbstgesteuerte Lösch- und Schreibzyklen (max. 5 ms) Pin Hardware-Schreibschutz Mehr als 1 Million Lösch-/Schreibzyklen Datenspeicherung> 200 Jahre Erweiterte Temperaturbereiche erhältlich Werkseitige Programmierung verfügbar
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
2kbit
Interface-Typ:
Seriell (2-Draht)
Gehäusegröße:
MSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
256 x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
1,7 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
3 x 3 x 0.95mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °Cns
Weitere Suchbegriffe: 1880218, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 24FC02IMS, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 0,38*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,268*
€ 0,46*
1
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 1,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.