Werkstoff: Edelstahl Feinguss 1.4308. Zylinderschraube ISO 4762 und Sechskantmutter ISO 4032, Edelstahl. Ausführung: elektrolytisch poliert. Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung. Zubehör: - Rund...
Serienübergreifende Adapter, 1058083-1, AMP Schnittstelle Seite A: BNC, Seite A Geschlecht: Klinke, Schnittstelle Seite B: OSM, Seite B Geschlecht: Stecker, Steckverbindersystem: Draht-an-Draht, An...
268.01-ES, 111815, Doppelnippel, reduziert, 6-kant G 1/4 a. G 1/8 a. zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 Edelstahl 1.4408 Arbeitsdruck max. 20 bar SW 15 Doppelgewindenippel, reduzierend, Sechskant, G...
Rohrverbinder T-Stück 90° kurz, für Quadratrohr 40 mm T-Verbinder für eine 90°-T-Verbindung von zwei Rohren. Dieser Verbinder wird oft für die Verbindung eines Stehers (Pfosten) und des oberen Quer...
Adaptertyp = N Stecker - SMA Buchse Adapter Typ A = N Adapter Typ B = SMA Gender A = Male Gender B = Weiblich Impedanz = 50Ω Gehäuseausrichtung = Gerade Betriebsfrequenz = 18GHz Kontaktbeschichtung...