Gerade Steckverbindung mit Stecknippel 6 mm, reduzierend, für Schl.-Außen-Ø 4 mm, Arbeitsdruck -0,98 - 20 bar, Edelstahl 1.4404Für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien....
Gerade Steckverbindung mit Stecknippel 8 mm, reduzierend, für Schl.-Außen-Ø 4 mm, Arbeitsdruck -0,98 - 20 bar, Edelstahl 1.4404Für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien....
Gerade Steckverbindung mit Stecknippel 8 mm, reduzierend, für Schl.-Außen-Ø 6 mm, Arbeitsdruck -0,98 - 20 bar, Edelstahl 1.4404Für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien....
-1" Innengewinde x 1" Innengewinde - Betriebsdruck 25 bar (-20 bis 120°C Betriebstemperatur) - ohne DVGW/KTW-Zulassung - O-Ring-Dichtung Die soliden PP-Muffen sind ideal zur einfachen Verbindung vo...
Manometer-Absperrventil, Zapfen - drehbare Muffe, DIN 16270, Form B, aus Edelstahl 1.4571, G 1/2, PN 400 bar, SW 27, max. 200 °CSie dienen als Absperr- und Drosselorgan für Druckmessgeräte, zur Mes...
- ¼" Innengewinde x ¼" Innengewinde - Betriebsdruck 25 bar (-20 bis 120°C Betriebstemperatur) - ohne DVGW/KTW-Zulassung - O-Ring-Dichtung Die soliden PP-Muffen sind ideal zur einfachen Verbindung v...
Manometer-Absperrventil, Zapfen - drehbare Muffe, DIN 16271, Form B, aus Edelstahl 1.4571, G 1/2, PN 400 bar, SW 27, max. 200 °CSie dienen als Absperr- und Drosselorgan für Druckmessgeräte, zur Mes...
- 1" Außengewinde x ¾" Innengewinde - Betriebsdruck 25 bar (-20 bis 120°C Betriebstemperatur) - ohne DVGW/KTW-Zulassung - O-Ring-Dichtung Die soliden PP-Reduzierstücke ideal zur einfachen Verbindun...
Manometer-Doppelabsperrventil, Zapfen-drehbare Muffe G 1/2, Edelstahl 1.4571, DIN16272, Prüfanschluss M20x1,5, PN 400 bar, Form B Sie dienen als Absperr- und Drosselorgan für Druckmessgeräte, zur M...
- 1¼" Innengewinde x 1¼" Innengewinde - Betriebsdruck 25 bar (-20 bis 120°C Betriebstemperatur) - ohne DVGW/KTW-Zulassung - O-Ring-Dichtung Die soliden PP-Muffen sind ideal zur einfachen Verbindung...
- 1" Außengewinde x ½" Außengewinde - Betriebsdruck 25 bar (-20 bis 120°C Betriebstemperatur) - ohne DVGW/KTW-Zulassung - O-Ring-Dichtung Die soliden PP-Reduziernippe ideal zur einfachen Verbindung...