Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Adapter, Gerade, N-Buchse - N-Buchse, 50Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14602630
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     34_N-50-0-51/193_NE
EAN/GTIN:
     7611832039583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Adapter
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
N Steckverbinder
HF-Adapter, Typ=34_N-50-0-51/193_NE, Frequenz, max.=18 GHz, Impedanz=50 Ω, Adaptertyp=Gerade, Gehäusematerial=Edelstahl, Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktmaterial=Kupferberyllium, Steckverbindertyp A=N-Buchse, Steckverbindertyp B=N-Buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 114,08*
€ 149,05*
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 102,04*
€ 155,32*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 109,78*
€ 184,66*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,32*
€ 184,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,71*
€ 178,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,51*
€ 155,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,71*
€ 136,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,04*
€ 121,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
1977-09-A01
ab € 106,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.