- 1" AG x 1" AG - Betriebsdruck 25 bar (-20 bis 120°C Betriebstemperatur) - ohne DVGW/KTW-Zulassung - O-Ring-Dichtung Die soliden PP-Doppelnippel sind ideal zur einfachen Verbindung von PE-Rohren o...
Material: Temperguss, feuerverzinkt gefertigt nach BS EN 1562:1997 Material Befestigungsschraube: Edelstahl nach BS 970/420 TÜV-geprüft 3 Abgänge | für die Erstellung stabiler und widerstandsfähige...
267.12-ES, 111896, Reduziermuffe, rund G 1 1/2 innen G 1 innen G-Gewinde zylindrisch nach ISO 228/1 Edelstahl 1.4408 Arbeitsdruck max. 20 bar Reduziermuffe, rund, G 1 1/2 i., G 1 i., Arbeitsdruck m...