Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In...
Muffe mit AG Typ TE, Edelstahl 1.4404 d 1/2", AG 1/2", Größe Ø 21,3 mm HAELOK®- System, (AISI 316L) Grundkörper und Pressring aus Edelstahl 1.4404. Produktbeschreibung: Der Fitting, Typ «TE» (Muffe...
Muffe mit AG Typ TE, Edelstahl 1.4404 d 12, AG 1/2", Größe Ø 12,0 mm HAELOK®- System, (AISI 316L) Grundkörper und Pressring aus Edelstahl 1.4404. Produktbeschreibung: Der Fitting, Typ «TE» (Muffe m...
Muffe mit AG Typ TE, Edelstahl 1.4404 d 12, AG 1/2", Ø 12,0 mm, , Viton Ring HAELOK®- System, (AISI 316L) Grundkörper und Pressring aus Edelstahl 1.4404. Produktbeschreibung: Der Fitting, Typ «TE» ...
Muffe mit AG Typ TE, Edelstahl 1.4404 d 15, AG 1/2", Größe Ø 15,0 mm HAELOK®- System, (AISI 316L) Grundkörper und Pressring aus Edelstahl 1.4404. Produktbeschreibung: Der Fitting, Typ «TE» (Muffe m...
Muffe mit AG Typ TE, Edelstahl 1.4404 d 16, AG 1/2", Größe Ø 16,0 mm HAELOK®- System, (AISI 316L) Grundkörper und Pressring aus Edelstahl 1.4404. Produktbeschreibung: Der Fitting, Typ «TE» (Muffe m...
Muffe mit AG Typ TE, Edelstahl 1.4404 d 20, AG 1/2", Größe Ø 20,0 mm HAELOK®- System, (AISI 316L) Grundkörper und Pressring aus Edelstahl 1.4404. Produktbeschreibung: Der Fitting, Typ «TE» (Muffe m...
Muffe mit AG Typ TE, Edelstahl 1.4404 d 25, AG 1/2", Größe Ø 25,0 mm HAELOK®- System, (AISI 316L) Grundkörper und Pressring aus Edelstahl 1.4404. Produktbeschreibung: Der Fitting, Typ «TE» (Muffe m...
Muffe mit AG Typ TE, Edelstahl 1.4404 d 25, AG 1/2", Größe Ø 25,0 mm HAELOK®- System, (AISI 316L) Grundkörper und Pressring aus Edelstahl 1.4404. Produktbeschreibung: Der Fitting, Typ «TE» (Muffe m...