Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In...
269.04-ES, 118775, Muffe rund G 1/2 zylindrisch nach ISO 228/1 Edelstahl 1.4408 Arbeitsdruck max. 20 bar alte Artikel: 111904 Muffe, rund, G 1/2, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4408, Fabrika...
270.04-ES, 111913, Muffe rund, kurze Ausführung G 1/2 zylindrisch nach ISO 228/1 Edelstahl 1.4408 Arbeitsdruck max. 20 bar Muffe, rund, kurze Ausführung, G 1/2, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl ...
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In...
Funktion: Schnellverschluss-Schraubkupplungen sperren am Stecker und an der Muffe im entkuppelten Zustand ab. Die Verbindung von Kupplungsmuffe und Kupplungsstecker erfolgt durch Verschrauben mit d...
Funktion: Schnellverschluss-Schraubkupplungen sperren am Stecker und an der Muffe im entkuppelten Zustand ab. Die Verbindung von Kupplungsmuffe und Kupplungsstecker erfolgt durch Verschrauben mit d...
Werkstoffe: 1.4401, Feder: 1.4319, Dichtung: FKM, Stützring: PTFE Temperaturbereich: -25°C bis +200°C Vorteile: kein Schmutz kann eindringen, da die Kupplung an der glatten Oberfläche "flaches Gesi...
Werkstoffe: 1.4401, Feder: 1.4462, Dichtung: FKM, Stützring: PTFE Temperaturbereich: -20°C bis +205°C Vorteile: kein Schmutz kann eindringen, da die Kupplung an der glatten Oberfläche "flaches Gesi...
Werkstoffe: 1.4401, Feder: 1.4319, Dichtung: FKM, Stützring: PTFE Temperaturbereich: -25°C bis +200°C Vorteile: kein Schmutz kann eindringen, da die Kupplung an der glatten Oberfläche "flaches Gesi...
Werkstoffe: 1.4401, Feder: 1.4462, Dichtung: FKM, Stützring: PTFE Temperaturbereich: -20°C bis +205°C Vorteile: kein Schmutz kann eindringen, da die Kupplung an der glatten Oberfläche "flaches Gesi...