Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAM12ES Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Muffe, G 1/2"(IG),Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VAM12ES Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Muffe, G 1/2"(IG),Edelstahl
VAM12ES Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Muffe, G 1/2"(IG),Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Hydraulik-Kupplung mit Innengewinde, Muffe, Edelstahl
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Steckkupplungen ISO 7241-1B
Artikel-Nr.:
     955-VAM 12 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VAM 12 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde Muffe
Werkstoffe: Körper: 1.4404, Feder: 1.4404, Dichtung: O-Ring: FKM, Stützring: PTFE Temperaturbereich: -25°C bis +200°C Optional: NPT-Gewinde -NPT *O-Ring: FKM, Stützring: PTFE (DN 40 und 50 besitzen keinen Stützring)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Muffe
Gewinde:
G 1/2"
PN:
250 BAR
A:
23,5 MM
B:
44 MM
DN (ISO):
12,5 MM
Ersatzdichtsätze (FKM/PTFE):
VAM 12 ES DI
Gewicht:
0,38 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindemuffe, Hydraulik Gewinde Kupplung, Hydraulik Kupplung, Hydraulikkupplung, landefeld hydraulikkupplung, edelstahl muffe, gewinde muffe edelstahl, VAM12ES, Edelstahl-Kupplungen (Hochdruck), Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 7241-1B-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Schnellkupplungs-Nippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 179,77*
€ 214,22*
Lager 955
488
€ 5,90*
ab € 179,74*
€ 214,79*
Frei Haus
ab € 185,55*
€ 220,51*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,79*
€ 255,6001
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,77*
€ 254,3863
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,29*
€ 249,0551
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,36*
€ 240,8084
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,74*
€ 213,8906
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.