| |
|
| Artikel-Nr.: 4219-10456021 Herst.-Nr.: HLK-10TE-25-G34B-XX EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Muffe mit AG Typ TE, Edelstahl 1.4404 d 25, AG 1/2", Größe Ø 25,0 mm HAELOK®- System, (AISI 316L) Grundkörper und Pressring aus Edelstahl 1.4404. Produktbeschreibung: Der Fitting, Typ «TE» (Muffe mit Aussengewinde), wird zum Anschliessen von Armaturen wie Pumpen oder Ventilen oder benutzt. Generell wird das Gewinde nach Typ «B» mit Dichtkante gefertigt. Der Fitting besteht aus insgesamt zwei fertig montierten Bauteilen; einem Grundkörper und einem Pressring. Technische Daten: Temperaturbereich von -190°C bis + 400°C. Nenndruck bis zu 400 bar (Sicherheitsfaktor 2). Vibrations- und feuerfest. Verwendbar (Sicherheitsfaktor 2) für nahtlose und geschweisste Rohre mit den Maßen nach: EN ISO 10216-5 / 10217-7 EN ISO 1127. EN 10220, ASTM A213 A268 A269 und weitere. Zertifiziert nach ASME B31.1 und B31.3, IACS,DNV-GL, FFI, Bureau Veritas, Lloyds Register sowie AGFW. |
| | |
| | | |
| | | |
| |