Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eck-Rohrzange für Rohre bis 3"ø, ELORA-68SN-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECK-ROHRZANGE FÜR ROHRE BIS 1/2"Ø, ELORA-68SN-1/2
ECK-ROHRZANGE FÜR ROHRE BIS 1/2"Ø, ELORA-68SN-1/2
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0068100636000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0068100636000
EAN/GTIN:
     4022989013235
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange

Ausführung:
schwedisches Modell
Dreipunkt S-Maul Rohrzange für hohe Beanspruchung
Kopf 45° abgewinkelt
gesenkgeschmiedet und vergütet
Zähne zusätzlich induktiv gehärtet
selbsthemmend, da die Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt ist
Rolle unverlierbar
rot lackiert, Kopf geschliffen
ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV3 / 1.2208
nach DIN ISO 5234, Form C

Weitere Informationen:
Gewicht:
4200 g
max. Ø:
103 mm | 3 Zoll
Länge:
700 mm | 28 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, eckrohrzange 45° s, armaturenzange, eck-rohrzange s-maul, Eckrohrzangen, Zange, Zangen, Installationswerkzeug, Installationswerkzeuge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,48*
€ 170,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,50*
€ 169,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,23*
€ 164,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,58*
€ 156,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.