Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNSTEIG Eckrohrzange S-Maul 3 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RENNSTEIG Eckrohrzange S-Maul 3 Zoll
RENNSTEIG Eckrohrzange S-Maul 3 Zoll
Artikel-Nr.:
     CK77V-1310302
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     1310302
EAN/GTIN:
     4049002000294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
  • Alle Zangen aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet
  • Verzahnung induktiv gehärtet
  • gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung
  • schlankes Mauldesign für bessere Zugänglichkeit
  • Zangenhebel aus Doppel-T-Profil, verstärkte Führungshülse
  • Stellmutternsicherung, Klemmschutz
  • zweifarbig pulverlackiert
  • Zangenspiegel geschliffen
  • 45° abgewinkeltes Zangenmaul "S"-Form, Form C
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
131 030 2
EAN:
4049002000294
Gewicht:
4.330 g
Abmessung:
680 mm
Größe:
3  Zoll
Öffnungsweite:
10 – 110 mm
Ausführung:
pulverlackiert
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,33*
€ 153,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,62*
€ 111,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,62*
€ 105,46
pro Stück
ab 13 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.