Alle Zangen aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet Verzahnung induktiv gehärtet gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung schlankes Mauldesign für bessere Zugänglichkeit Zangenhebel a...
83 61 015 Rohrzange S-Maul Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Zeitsparende, präzise Einstellung der Öffnungsweite per Knopfdruck direkt am Werkstück. Kraftsparendes Arbeiten durch Selbstkl...
rot lackiert Maulstellung 45° mit polierten, gehärteten und vergüteten Backen Härte der Backen 50-55 HRC progressive Verzahnung optimale Kraftübertragung kein Abrutschen durch 3-Punkt-Haftung Zange...
Alle Zangen aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet Verzahnung induktiv gehärtet gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung schlankes Mauldesign für bessere Zugänglichkeit Zangenhebel a...
Produktbeschreibung:Ausführung nach DIN 5234 Massive Ausführung Maulstellung 45° abgewinkelt Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt Backen blank geschliffen Stellmutter unverlierbar Chrom-Vanadium...
zeitsparende präzise Schnellverstellung Einhandbedienung Einstellung der Öffnungsweite per Knopfdruck direkt am Werkstück kein unbeabsichtigtes Verstellen der Zangenschenkel hohe Kraftübertragung d...
Eckrohrzange 2", Kupfer-Beryllium, funkenfrei, für Ex-Zonen Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündli...