Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrzange S-Maul mit Schnellverstellung 1 1/2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrzange S-Maul mit Schnellverstellung 1 1/2 Zoll
Rohrzange S-Maul mit Schnellverstellung 1 1/2 Zoll
Kraftsparendes Arbeiten durch Selbstklemmung
Rohrzange S-Maul mit Schnellverstellung 1 1/2 Zoll
Rohrzange S-Maul mit Schnellverstellung 1 1/2 Zoll
Rohrzange S-Maul mit Schnellverstellung 1 1/2 Zoll
Rohrzange S-Maul mit Schnellverstellung 1 1/2 Zoll
Rohrzange S-Maul mit Schnellverstellung 1 1/2 Zoll
Rohrzange S-Maul mit Schnellverstellung 1 1/2 Zoll
Artikel-Nr.:
     CK77V-13020152
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     13020152
EAN/GTIN:
     4049002099847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
  • zeitsparende präzise Schnellverstellung
  • Einhandbedienung
  • Einstellung der Öffnungsweite per Knopfdruck direkt am Werkstück
  • kein unbeabsichtigtes Verstellen der Zangenschenkel
  • hohe Kraftübertragung durch vollvergütete Zangenschenkel
  • integrierter Klemmschutz zur Vermeidung von Quetschungen
  • zweifarbig pulverlackiert, Griffe mit Kunststoff überzogen
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
1302 015 2
EAN:
4049002099847
Gewicht:
1.560 g
Abmessung:
425 mm
Größe:
1 1/2 Zoll
Öffnungsweite:
0 – 60 mm
Ausführung:
pulverlackiert mit kunststoffbeschichteten Griffhüllen
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
13029012
ab € 82,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.