Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckrohrzange 2", Kupfer-Beryllium, funkenfrei, für Ex-Zonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-250-369
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     250369
EAN/GTIN:
     4251456800591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Eckrohrzange 2", Kupfer-Beryllium, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
  • Werkzeuge aus Kupfer-Beryllium (CuBe) sind amagnetisch
Technische Daten:
  • Version: Eckrohrzange
  • Größe: max. 2"
  • Länge außen [mm]: 540
  • Werkstoff: Kupfer-Beryllium
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
  • Gewicht [kg]: 3,2
Weitere Informationen:
Länge Außen:
540 mm
Werkstoff:
Kupfer-Beryllium
Gewicht:
3,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Eckrohrzange (Funkenfrei), Rohrzange (Funkenfrei), eckrohrzange 45° 2", armaturenzange, armaturenzange 2", Funkenfreie Eckrohrzange, Eckrohrzange Ex-Bereich, Eckrohrzange Ex-Zone, funkenfreie rohrzange
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 469,76*
€ 517,82*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 471,65*
€ 518,29*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 471,93*
€ 520,51*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 507,17*
€ 555,58*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 651,41*
€ 703,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,21*
€ 836,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,84*
€ 822,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,92*
€ 804,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,78*
€ 791,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,41*
€ 775,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Endres
0510015C
ab € 654,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.