Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckrohrzangen-Satz, 3-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-113.2100
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     113.2100
EAN/GTIN:
     4042146014653
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
  • in Anlehnung an DIN 5234
  • Maulstellung 45°
  • Kopf geschliffen
  • stufenlos verstellbar
  • optimale Kraftübertragung
  • progressive Verzahnung
  • rot pulverbeschichtet
  • gesenkgeschmiedet
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Form:
45° gewinkelt
Funktions-Attribut 1:
stufenlos verstellbar
Gewicht [g]:
4790 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
113.2100
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material2:
rot pulverbeschichtet
Maul- Attribute:
S-förmiges Maul
Teile im Satz:
3 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, eck-rohrzange 45 grad, armaturenzange, ks tools eckrohrzange, Greifer, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug, Zange
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
113.1000
ab € 15,18*
Sonstiges
KS Tools
113.1500
ab € 20,89*
Sonstiges
KS Tools
113.2000
ab € 32,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.