DVI-D Anschlusskabel Premium, InLine®, digital 24+1 Stecker auf 24+1 Stecker, Dual Link ideal für alle DVI Verbindungen inklusive HDTV, SetTop Boxen, etc. überträgt die volle Bandbreite, unkomprimi...
Eigenschaften • Dieses DVI-Kabel ermöglicht die digitale Videoübertragung vom PC zum Monitor • Unterstützt Auflösungen größer als Full HD 1080p (1920 x 1080) bis zu WQXGA (2560 x 1600) • Konfigurat...
24+1pol. DVI-Stecker + 24+1pol. DVI-Stecker - Dual-Link-Ausführung, mit Ferrit-Kernen zur Unterdrückung von Störungen - für digitale Videoverbindungen - Kabellänge: 20,0m - im Polybeutel
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line DVI-D Dual-Link-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionelle Wahl, wenn ...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Gold DVI-D-Single-Link-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind kompromisslose und hochperformante ...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line DVI-D Single-Link-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionelle Wahl, wen...
PI4200 - Dual Link DVI Kabel ab 7,5 m Wenn die Distanz zwischen den Geräten sehr hoch ist, hilft dieses Dual Link DVI Kabel weiter! Mit dem Dual Link DVI Kabel PI4200 bietet PureLink eine Verbindun...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Gold DVI-D-Dual-Link-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind kompromisslose und hochperformante Ve...
Unsere PureInstall Serie für hohe Ansprüche bietet garantierte und zertifizierte PureLink® Qualität bei einem ausgezeichneten Preis/Leistungs-Verhältnis. Hochwertige Materialien, passgenaue Stecker...
ROLINE Monitorkabel DVI in "dual link"-VersionDVI-Kabel für die direkte Verbindung zwischen dem digitalen Eingang des TFT-Monitors und dem DVI-Ausgang der Grafikkarte. Durch die direkte Übertragung...