Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten, mit einem 10 Meter langen Kabel Das 10 m lange DVI-D-Dual Link-Kabel DVIDDMM10M ist mit zwei 25-poligen DVI-S...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line DVI-D Single-Link-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionelle Wahl, wen...
DVI-Kabel für die direkte Verbindung zwischen dem digitalen Eingang des TFT-Monitors und dem DVI-Ausgang der Grafikkarte. Durch die direkte Übertragung von digitalen Signalen kann bei Grafikkarten ...
DVI-Anschlusskabel Full HD, Dual-Link Dieses digitale, Full HD taugliche DVI-Kabel (Dual Link), dient dem Anschluss von Audio-Video-Geräten mit DVI(24+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Noteb...
DVI-D Digital Anschlusskabel DVI-D 18+1 Stecker an DVI-D 18+1 Stecker Single-Link Farbe: schwarz vernickelte Schirmung, Kontakte vergoldet Unterstützt Single Link DVI-D-Signale bis zu 1920x1200 bei...
Auflösung bis zu 1920×1200 bei 60 Hz. - DVI-D, (18+1), Stecker/Stecker - Full HD, Single Link - Auflösung bis zu 1920×1200 bei 60 Hz. - HDTV Standard: Full HD - Kontaktoberfläche: vernickelt Dieses...
Mit diesem Kabel können Sie verschiedene HDMI (High Definition Multimedia Interface) Geräte miteinander verbinden. Technische Daten: - HDMI 1.3b Spezifikation. - 19-poliger HDMI A Stecker - 19-poli...
Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten Das 2 m lange DVI-D-Dual Link-Kabel DVIDDMM2M ist mit zwei 25-poligen DVI-Steckern ausgestattet und bietet ein...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Black Line DVI-D Dual-Link-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind Kabellösungen für höchste Auflö...
ROLINE Monitorkabel DVI in "dual link"-VersionDVI-Kabel für die direkte Verbindung zwischen dem digitalen Eingang des TFT-Monitors und dem DVI-Ausgang der Grafikkarte. Durch die direkte Übertragung...