DVI-Kabel mit beidseitigem DVI-D-Stecker in "dual link"-Version für die digitale Verbindung von Grafikkarte und TFT-Monitor DVI Standard-Kabel für die digitale Verbindung von Grafikkarte und TFT- M...
Warum V7 Kabel?+ Auswahl - Wählen Sie aus einer umfangreichen Palette an Längen- und Farboptionen. + Preis - V7 Kabel bieten ein unschlagbar günstiges Preis-Leistungsverhältnis in bester Markenqual...
DVI-Anschlusskabel Full HD, Dual-Link Dieses digitale, Full HD taugliche DVI-Kabel (Dual Link), dient dem Anschluss von Audio-Video-Geräten mit DVI(24+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Noteb...
ROLINE GOLD DVI Monitorkabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung für Bildschirmübertragungen in exzellenter Qualität mit einer 4K Auflösung von bis zu 3840 x 2160 @30Hz! Hochwertige...
ROLINE GOLD DVI Monitorkabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung für Bildschirmübertragungen in exzellenter Qualität mit einer 4K Auflösung von bis zu 3840 x 2160 @30Hz! Hochwertige...
Full HD, Dual-Link DVI Anschlusskabel, DVI(24+1), 2x Ferrit, St/St, 2.0m, DVI-D Dual Link, UL, bl, cotton , gold Dieses digitale, Full HD taugliche DVI-Kabel (Dual Link), dient dem Anschluss von Au...
DVI-Anschlusskabel Full HD, Dual-Link Dieses digitale, Full HD taugliche DVI-Kabel (Dual Link), dient dem Anschluss von Audio-Video-Geräten mit DVI(24+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Noteb...
Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten Das 2 m lange DVI-D-Dual Link-Kabel DVIDDMM2M ist mit zwei 25-poligen DVI-Steckern ausgestattet und bietet ein...
ROLINE Monitorkabel DVI in "dual link"-VersionDVI-Kabel für die direkte Verbindung zwischen dem digitalen Eingang des TFT-Monitors und dem DVI-Ausgang der Grafikkarte. Durch die direkte Übertragung...
DVI-Anschlusskabel Auflösung bis zu 2560×1600 bei 60 Hz. Produktvorteile: Auflösung bis zu 2560×1600 bei 60 Hz. Full HD, Dual-Link Dieses digitale, Full HD taugliche DVI-Kabel (Dual Link), dient de...