- fur hochauflosende WQHD-Qualitat bis 2560 x 1440 (1440p) Bildpunkte - doppelte Abschirmung fur eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Storeinflussen - optimierter Knickschutz durch flexibl...
DVI-D Anschlusskabel Premium, InLine®, digital 24+1 Stecker auf 24+1 Stecker, Dual Link ideal für alle DVI Verbindungen inklusive HDTV, SetTop Boxen, etc. überträgt die volle Bandbreite, unkomprimi...
Unsere PureInstall Serie für hohe Ansprüche bietet garantierte und zertifizierte PureLink® Qualität bei einem ausgezeichneten Preis/Leistungs-Verhältnis. Hochwertige Materialien, passgenaue Stecker...
Das celexon DVI Dual Link Kabel überträgt Signale mit einer Auflösungen bis zu 2K (2560x1600p @60Hz mit 10 Bit Farbtiefe). Durch die Farbunterabtastung von 4:4:4 werden alle Helligkeits- und Bildin...
DVI Anschlußkabel-DVI-D Stecker auf DVI-D Stecker 24+1, Dual-Link, vergoldete Kontakte, 1,5m Mit diesem Kabel verbinden Sie z.B. einen PC mit DVI-D Anschluss an einen Monitor oder Video Projektor m...
Dieses Kabel dient zur Übertragung von digitalen Signalen. Dieses Kabel unterstützt Auflösungen höher als FullHD 1080p (1920 x 1080) von bis zu WQXGA (2560 x 1600) für digitale Verbindungen. - DVI-...
Unsere PureInstall Serie für hohe Ansprüche bietet garantierte und zertifizierte PureLink® Qualität bei einem ausgezeichneten Preis/Leistungs-Verhältnis. Hochwertige Materialien, passgenaue Stecker...