Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE601 AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VE601 AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE601 AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30109068
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE601-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264643408
Suchbegriffe:
DVI Extender
dvi extender aten
dvi extender
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
DVI-Eingangsanschlüsse
1
DVI-Ausgangsanschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
87 x 103 x 30 mm
Empfängergewicht
250 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
87 x 103 x 30 mm
Gewicht Transmitter
250 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
60 Hz
Arbeitsspannung
5 V
Stromverbrauch (Sender) (max.)
1.85 W
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
4.23 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6, Cat6a
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
70 m
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA)
Bandbreite
340 MHz
HDCP
Ja
Material
Metall
Impedanz
100 Ohm
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,01*
€ 242,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,97*
€ 229,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,59*
€ 222,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,54*
€ 214,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,56*
€ 197,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.