TECEfloor HKV-Erweiterung mit DFM 2-fach mit 1" Übergangsnippel TECEfloor Erweiterungsset für Heizkreisverteiler mit Durchflussmesser Inklusive Übergangsnippel 1" zum Anschluss an einen TECEfloor E...
Der Ultraschall Durchflussmesser JUMO flowTRANS US W01 basiert auf dem Messprinzip des Laufzeitverfahrens und misst den Durchfluss von leit- und nicht-leitfähigen Flüssigkeiten. Insgesamt stehen 4 ...
Bauer® Durchflussmengenzähler, mechanisch Behalten Sie den Überblick: mit diesem Durchflussmengenzähler. Er hilft Ihnen, die mittels einer Pumpe entnommene Menge an Flüssigkeit zu messen. Bitte bea...
Der digitale Durchflusszähler FMT3 in Schwarz und Grau fördert 5 Liter pro Minute. AUS32 (AdBlue) lassen sich sicher und vorschriftsgemäss verwenden. Schaffen Sie Sicherheit im betrieblichen Umgang...
Durchflusszähler, für DT-Mobil Easy 200 l, für Elektropumpe 12 V und 24 V, 40 l/min. Digitaler Durchflusszähler K24 für DT-Mobil Easy mit Tankanzeige und Gesamtzähler.
Durchflusszähler für mobilen PE-Dieseltank passend zur mobilen Dieseltankstelle Typ PolyMoveTechnische Daten: Maße außen B x T [mm]: 50 x 80 Gewicht [kg]: 0,25
SITRANS FM100 Leistungsstarkes elektromagnetisches Durchflussmessgerät, Prozessanschluss G 1/2 bis G 2 (1/4 bis 2 NPT Adapter vorhanden).Geeignet für Volumendurchfluss- und Temperaturmessungen von ...