Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Durchflussmengenzähler, mechanisch 225128-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-225128-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4514-00-1000
EAN/GTIN:
     4055091215600
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Bauer® Durchflussmengenzähler, mechanisch Behalten Sie den Überblick: mit diesem Durchflussmengenzähler. Er hilft Ihnen, die mittels einer Pumpe entnommene Menge an Flüssigkeit zu messen. Bitte beachten Sie, dass der Durchflusszähler passend zur Flüssigkeit und Pumpe ausgewählt werden muss! Durchflussmengenzähler zur genauen Erfassung der Abgabemenge an Kraftstoff In mechanischer oder elektrischer Ausführung erhältlich
Weitere Informationen:
Bedienung:
mechanisch
HEIGHT GRO:
190.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
330.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
90261021
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, durchflussmengenmesser, Zubehör für Pumpen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,48*
€ 226,72*
€ 4,95*
ab € 225,68*
€ 272,24*
Frei Haus
ab € 224,09*
€ 272,24*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,72*
€ 269,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,20*
€ 263,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,52*
€ 249,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,84*
€ 236,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,48*
€ 221,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.