Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Durchflussmessgerät 00744920 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R429872
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00744920
EAN/GTIN:
     4053877029793
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Der Ultraschall Durchflussmesser JUMO flowTRANS US W01 basiert auf dem Messprinzip des Laufzeitverfahrens und misst den Durchfluss von leit- und nicht-leitfähigen Flüssigkeiten. Insgesamt stehen 4 Nennweiten (DN15-DN32) zur Verfügung. Das G Außengewinde inkl. integrierter EPDM Dichtung ermöglicht zusammen mit handelsüblichen Rohrleitungszubehör eine einfache Installation vor Ort. Durch den metallfreien Aufbau des Gerätes sind Installationen auch in korrosiver Umgebung möglich. Zuverlässig und genau misst das Gerät wasserähnliche Medien in einem Temperaturbereich von -20°C....80°C. Das Gerät besitzt parallel einen Strom- und Pulsausgang mit einer festen Skalierung, um die Messwerte z.B an eine übergeordnete SPS zu übermitteln. Eine LED signalisiert über 3 unterschiedliche Farben den Betriebszustand.
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65/67
Max. Umgebungstemperatur:
70 °C
Typ:
406050/000-0015-121-32-58-01-12/000
Max. Medien-Temperatur:
+80 °C
Min. Medien-Temperatur:
-20 °C
Material:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
Blau
Messgenauigkeit ±:
2 %
Gehäusematerial:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
70 °C (max)
Produkt-Art:
Durchflussmessgerät
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, durchflussmengenmesser, Jumo, 406050/000-0015-121-32-58-01-12/000, durchflussmesser, durchflusssensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 521,23*
€ 627,53*
Frei Haus
ab € 537,03*
€ 627,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,53*
€ 746,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,79*
€ 717,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 596,56*
€ 709,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,57*
€ 667,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,86*
€ 643,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,23*
€ 620,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.