Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler mit Flowmeter und Gassparventil Mod. ECOMAT 2000 orig. KAYSER, Made in Germany


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckregler mit Flowmeter und
Druckregler mit Flowmeter und
Artikel-Nr.:
     C6014-54118
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     54118
EAN/GTIN:
     9004853541186
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Durchflussmengenmesser
  • Dauerhaft Schutzgaskosten senken
  • Die eingebaute Gassparvorrichtung reduziert den Gasverbrauch bei Punkt- & Heftschweißungen von bis zu 30 %
Weitere Informationen:
Gasart:
Ar, CO₂, Mischgas
Eingangsdruck:
200 bar
Staudruck bei 10 l/min:
0,7 bar
Durchfluss:
5 - 20 l/min
Eingang Flaschendruckminderer 200 bar:
W 21,8 x 1/1,4 Zoll
Ausgang Schlauchanschluss:
G 1/4 Zoll
Breite x Tiefe x Höhe:
185x125x220 mm
Gewicht:
2.15 kg
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,06*
€ 355,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,15*
€ 346,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 290,41*
€ 345,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,96*
€ 330,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,78*
€ 316,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,10*
€ 302,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.