SICK - Drucksensoren, PBT, Messbereich: 0 bar 6 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ B nach EN 837, Prozesstemperatur: 0 °C +80 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal:...
SICK - Drucksensoren, PBT, Messbereich: 0 bar 1 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: G ? B nach EN 837, Prozesstemperatur: 0 °C +80 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal:...
SICK - Drucksensoren, PFT, Messbereich: –0,1 bar 0 bar, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozessanschluss: G 1 B frontbündig mit O-Ring, Prozesstemperatur: –30 °C +100 °C, Dichtung: NBR, Ausgan...
SICK - Drucksensoren, PFT, Messbereich: –1 bar 9 bar, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozessanschluss: G ½ B frontbündig mit O-Ring, Prozesstemperatur: –30 °C +100 °C, Dichtung: FPM/FKM, Ausg...
SICK - Drucksensoren, LFH, Messbereich: 0 mH2O 2,5 mH2O, Genauigkeit: = ± 0,25 % der Spanne für Enhanced-Variante p = 0,25 bar, Prozesstemperatur: –10 °C +50 °C, Ausgangssignal: 4 mA 20 mA, 2-Le...
SICK - Drucksensoren, PHT, Messbereich: –1 bar 9 bar, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozessanschluss: Tri-Clamp 2", Prozesstemperatur: –20 °C +150 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal...
SICK - Drucksensoren, PBS, Messbereich: 0 MPa 40 MPa, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: G ½ B frontbündig, Prozesstemperatur: –20 °C +85 °C, Dichtung: NBR, Ausgangssignal: 1 x PN...
SICK - Drucksensoren, LFH, Messbereich: 0 mH2O 2,5 mH2O, Genauigkeit: = ± 0,25 % der Spanne für Enhanced-Variante p = 0,25 bar, Prozesstemperatur: –10 °C +50 °C, Ausgangssignal: 4 mA 20 mA, 2-Le...
SICK - Drucksensoren, PBT, Messbereich: 0 bar 16 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: G ½ B nach EN 837, Prozesstemperatur: 0 °C +80 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal...
SICK - Drucksensoren, PFT, Messbereich: 0 bar 40 bar, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozessanschluss: G ½ B nach EN 837, Prozesstemperatur: –30 °C +125 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangss...
SICK - Drucksensoren, PFT, Messbereich: –1 bar 9 bar, Genauigkeit: = ± 0,25 % der Spanne, Prozessanschluss: G ½ B nach EN 837, Prozesstemperatur: –30 °C +100 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangs...
SICK - Drucksensoren, PFT, Messbereich: –1 bar 15 bar, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozessanschluss: G ½ B nach EN 837, Prozesstemperatur: –30 °C +100 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangs...
SICK - Drucksensoren, PFT, Messbereich: 0 bar 0,25 bar, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E, Prozesstemperatur: –30 °C +100 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Aus...
SICK - Drucksensoren, PBT, Messbereich: 0 psi 200 psi, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E, Prozesstemperatur: –30 °C +100 °C, Dichtung: NBR, Ausgangssignal: ...