Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6065196 - Drucksensoren, PFT-SRBX25SG1SSAVLSSZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000036768
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6065196
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SICK - Drucksensoren, PFT, Messbereich: 0 bar  0,25 bar, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E, Prozesstemperatur: –30 °C  +100 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal: 0 V  10 V, 3-Leiter, Anschlussart: Winkelstecker (DIN EN 175301-803 A), IP65, Herstellernummer: 6065196
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, sick drucksensor, differenzdrucksensor, SICK, SENSOR, STECKER, WINKELSTECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 461,32*
€ 533,39*
Frei Haus
ab € 459,03*
€ 533,58*
Frei Haus
ab € 466,85*
€ 538,81*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,39*
€ 634,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,36*
€ 622,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,70*
€ 595,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,44*
€ 581,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,32*
€ 548,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.