Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6065129 - Drucksensoren, PFT-SRB040SGDSEAAMSSZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000036759
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6065129
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SICK - Drucksensoren, PFT, Messbereich: 0 bar  40 bar, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozessanschluss: G ½ B nach EN 837, Prozesstemperatur: –30 °C  +125 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal: 4 mA  20 mA, 2-Leiter, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67, Herstellernummer: 6065129
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, sick drucksensor, differenzdrucksensor, SICK, 4-POLIG, SENSOR, STECKVERBINDER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 554,87*
€ 625,38*
Frei Haus
ab € 561,42*
€ 630,04*
Frei Haus
ab € 569,05*
€ 635,21*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,38*
€ 744,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,34*
€ 713,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,22*
€ 691,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,29*
€ 675,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,87*
€ 660,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.