Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6065174 - Drucksensoren, PFT-SCB016SGDSSAAMSSZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000036763
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6065174
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SICK - Drucksensoren, PFT, Messbereich: –1 bar  15 bar, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozessanschluss: G ½ B nach EN 837, Prozesstemperatur: –30 °C  +100 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal: 4 mA  20 mA, 2-Leiter, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67, Herstellernummer: 6065174
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, sick drucksensor, differenzdrucksensor, SICK, 4-POLIG, SENSOR, STECKVERBINDER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 523,71*
€ 599,39*
Frei Haus
ab € 526,83*
€ 604,72*
Frei Haus
ab € 532,04*
€ 610,28*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,39*
€ 713,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,86*
€ 694,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,66*
€ 670,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,67*
€ 654,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,71*
€ 623,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.