Elektronischer Druckschalter mit Anzeige 0...250 bar 2 x Öffner/Schließer programmierbar DC PNP/NPN IO-Link Prozessanschluss: G 1/4 A Schutzart: IP65/IP67 M12-Steckverbindung
Elektronischer Druckschalter mit Anzeige 0...2,5 bar 2 x Öffner/Schließer programmierbar DC PNP/NPN IO-Link Prozessanschluss: G 1/4 A Schutzart: IP65/IP67 M12-Steckverbindung
Elektronischer Drucksensor mit Anzeige -1...10 bar Öffner/Schließer programmierbar; 4-20 mA DC PNP Prozessanschluss: G 1/8 I Schutzart: IP65 4-stellige alphanumerische Anzeige M8-Steckverbindung
Druckmessumformer 0..10 V 43006543Der Druckmessumformer kann in flüssigen und gasförmigen Medien eingesetzt werden. Das komplett verschweißte Messsystem benötigt keine Dichtungen und gewährleistet ...
Der Druckmessumformer JUMO dTRANS p30 dient zur Messung von flüssigen und gasförmigen Messstoffen (-30 bis +120 °C). Hinweise: Referenzbedingungen: Gemäß DIN 16086 und DIN IEC 770/5.3 · Druckmittel...
Digital-Drucksensoren, DX 240-2BA, Senseca Der DX 240-2BA ist ein digitaler Miniatur-Absolut- und Differenzdrucksensor für PRO. Die Messung ist temperaturkompensiert, um eine höhere Genauigkeit zu ...
Mit dem Klimamessgerät testo 440 dP messen und speichern Sie in Kombination mit den hochwertigen, digitalen Sonden alle klimarelevanten Parameter (Sonden bitte separat bestellen). Bis zu 3 Sonden k...
Elektr. Druckmessumformer, viskose-, feststoffhaltige Medien, Nichtlinearität 0,2%, Messber. 0 - 0,25 bar, G 1, CrNi-Stahl 1.4571Druckmessumformer aus CrNi-Stahl mit frontbündiger Membrane für die ...
Differenzdruckschalter 40-600Pa,max.30KPa JDL-112Differenzdruckschalter zur Überwachung von Überdruck, Differenz- oder Unterdruck von Luft und unbrennbaren, nicht aggressiven Gasen. Einsetzbar als ...