Elektr. Druckmessumformer, allg. industrielle Anwendungen, Nichtlinearität 0,25%, Messber. 0 - 4,0 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571. Druckmessumformer mit sehr hoher Genauigkeit aus CrNi-Stahl für ans...
Drucktransmitter Medien: Flüssigkeiten/Gase Druckbereich: 0...1 bar Überlast: 10 bar Relativdruck Ausgang: 4-20 mA Genauigkeit: ±0,3 % der Messspanne Prozessanschluss: G 1/2 (316L) Prozesstemperatu...
Elektr. Druckmessumformer, viskose-, feststoffhaltige Medien, Nichtlinearität 0,2%, Messber. 0-400,0 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571. Druckmessumformer aus CrNi-Stahl mit frontbündiger Membrane für d...
Drucktransmitter Medien: Flüssigkeiten/Gase Druckbereich: 0...2 bar Überlast: 18 bar Relativdruck Ausgang: 4-20 mA Genauigkeit: ±0,3 % der Messspanne Prozessanschluss: G 1/2 (316L) Prozesstemperatu...
Druckmessumformer für allgemeine industrielle Anwendungen, Nichtlinearität 0,2%, Messber. 0 - 60,0 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571. In Standardausführung für allgemeine Anwendungen.Zur elektronischen...
Elektr. Druckmessumformer, allg. industrielle Anwendungen, Nichtlinearität 0,25%, Messber. 0 - 6,0 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571. Druckmessumformer mit sehr hoher Genauigkeit aus CrNi-Stahl für ans...
Drucktransmitter Medien: Flüssigkeiten/Gase Druckbereich: 0...4 bar Überlast: 25 bar Relativdruck Ausgang: 4-20 mA Genauigkeit: ±0,3 % der Messspanne Prozessanschluss: G 1/2 (316L) Prozesstemperatu...
Druckmessumformer für allgemeine industrielle Anwendungen, Nichtlinearität 0,2%, Messber. 0 - 600,0 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571. In Standardausführung für allgemeine Anwendungen.Zur elektronische...
Elektr. Druckmessumformer, viskose-, feststoffhaltige Medien, Nichtlinearität 0,2%, Messber. 0-60,0 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571. Druckmessumformer aus CrNi-Stahl mit frontbündiger Membrane für di...
Drucktransmitter Medien: Flüssigkeiten/Gase Druckbereich: 0...6 bar Überlast: 40 bar Relativdruck Ausgang: 4-20 mA Genauigkeit: ±0,3 % der Messspanne Prozessanschluss: G 1/2 (316L) Prozesstemperatu...
Druckmessumformer für allgemeine industrielle Anwendungen, Nichtlinearität 0,5%, Messber. 0 - 600,0 bar, G 1/4, CrNi-Stahl 1.4404. In Standardausführung für allgemeine Anwendungen.Zur elektronische...
Elektr. Druckmessumformer, allg. industrielle Anwendungen, Nichtlinearität 0,25%, Messber. 0 - 60,0 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571. Druckmessumformer mit sehr hoher Genauigkeit aus CrNi-Stahl für an...
Drucktransmitter Medien: Flüssigkeiten/Gase Druckbereich: 0...10 bar Überlast: 40 bar Relativdruck Ausgang: 4-20 mA Genauigkeit: ±0,3 % der Messspanne Prozessanschluss: G 1/2 (316L) Prozesstemperat...
Vakuumsensor, Mini-Bauweise, analoger Sensor, Messbereich -1 - 0 bar, 10 - 24 V DC, Anschluss M5 AG, Temp. 0 °C bis 50 °C, IP 40. Mini-Sensor mit Gehäuse, Anschlusskabel und analogem bzw. digitalem...
Drucktransmitter Medien: Flüssigkeiten/Gase Druckbereich: 0...16 bar Überlast: 60 bar Relativdruck Ausgang: 4-20 mA Genauigkeit: ±0,3 % der Messspanne Prozessanschluss: G 1/2 (316L) Prozesstemperat...