Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Drucksensor ifm electronic PQ3834


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102073
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PQ3834
EAN/GTIN:
     4021179274012
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
  • Elektronischer Drucksensor mit Anzeige
  • -1...10 bar
  • Öffner/Schließer programmierbar; 4-20 mA
  • DC PNP
  • Prozessanschluss: G 1/8 I
  • Schutzart: IP65
  • 4-stellige alphanumerische Anzeige
  • M8-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Elektronischer Drucksensor mit Anzeige
Druckart:
Relativdruck
Druckmessbereich min.:
-1 bar
Druckmessbereich max.:
10 bar
Einstellung:
Tasten
Genauigkeit:
< ± 0,5 %
Betriebsspannung min.:
18 V
Betriebsspannung max.:
32 V
Spannungsart:
DC
Anzahl Ausgänge:
2
Ausgang 1:
PNP
Ausgang 2:
4-20 mA
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Druckfestigkeit:
20 bar
Prozessanschluss:
G 1/8 Innengewinde / M5 Innengewinde
Anschluss:
Stecker M8
Werkstoff Prozessanschluss:
Messing
Werkstoff Gehäuse:
PBT (Pocan); FPM (Viton); Polyester
Werkstoff Abdichtung:
FPM (Viton)
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Prozesstemperatur min.:
0 °C
Prozesstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP65
Einsatzbereich:
Fabrikautomation (Pneumatik)
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
cULus | CE | UKCA
Zubehör im Lieferumfang:
nein
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, IO-Link Sensor, druckaufnehmer ifm, io-link sensor, Druckmessgeräte, Druckschalter, ifm electronic, TITEC
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,67*
€ 129,46*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 145,75*
€ 158,92*
€ 4,98*
ab € 147,46*
€ 161,08*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 141,05*
€ 161,82*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 149,58*
€ 163,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,46*
€ 154,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,87*
€ 152,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,69*
€ 149,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,17*
€ 147,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,67*
€ 138,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
€ 220,72*
Zubehör
ifm electronic
EVC154
€ 18,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1441053
€ 8,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1441079
€ 8,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1506891
€ 11,36*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
€ 359,61*
Zubehör
ifm electronic
E37340
€ 8,41*
Zubehör
ifm electronic
E30398
€ 71,82*
Zubehör
ifm electronic
E30076
€ 5,935*
Zubehör
ifm electronic
E30077
€ 6,42*
Zubehör
ifm electronic
EVC151
€ 18,31*
Zubehör
ifm electronic
EVC153
€ 15,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.