Der Drucksensor ist ideal zur Messung von statischen und dynamischen Relativdrücken in Flüssigkeiten oder Gasen geeignet. Features: Anschluss 4poliger Industriestecker DIN 43650 Hinweise: + Abbildu...
GRUNDFOS Differenzdrucksensor DPI 0-10bar G1/2 4-20mA EPDM .Druckmessung erfolgt über piezoresistiven Drucksensorchip, elektrischer Anschluss über M 12 x 1 4-Pin, Anschlusskabel 2 m, mechanischer A...
Differenzdrucksensor PS010D-50 #6834122Differenzdrucksensor, mit Stromausgang und einem Transistorschaltausgang pnp/npn, Ausgang 2 als Schaltausgang programmierbar, Drucküberwachung in rauhen indus...
Differenzdrucksensor PS010D-50 #6834143Differenzdrucksensor, mit 2 Transistorschaltausgängen pnp/npn, Drucküberwachung in rauhen industriellen Bedingungen, Drehbares Gehäuse nach Montage des Prozes...
Druckanzeigen-Typ = Relativ Druckanzeige max. = 10bar Genauigkeit = ±0,2 % Ausgangstyp = Analog Medium = Medium Prozessanschluss = G1/4 Analog Ausgang = 0 → 5 V Reaktionszeit = 10 ms Strom max. = 3...
GRUNDFOS Differenzdrucksensor DPI 0-10bar G1/2 4-20mA FKM .Druckmessung erfolgt über piezoresistiven Drucksensorchip, elektrischer Anschluss über M 12 x 1 4-Pin, Anschlusskabel 2 m, mechanischer An...
Messumformer SITRANS P200 fuer Druck und Absolutdruck fuer allgemeine Anwendungen Kennlinienabweichung typ. 0,25 Prozent Werkstoff der messstoffberuehr- ten Teile: Keramik und Edel- stahl und Dicht...
Druckmessumformer PBT, PBT-RB010SG1SSNAMA0Z, 0...10 bar, Nicht-Linearitaet +/-0.5% der Spanne (BFSL), G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, 0...+80degC, NBR-Dichtung, 4...20 mA, 2-Leiter,...
B + B Thermo-Technik Drucksensor 1 St. 0550 1192-007 0 bar bis 10 bar Kabel (Ø x L) 27 mm x 53 mm Drucktransmitter mit 2m-Kabel, 0-10bar Relativdruck, Gehäuse Edelstahl, Prozessanschluss G1/4", Aus...
Anwendung: für hochviskose und kristallisierende Messstoffe, Nullpunkt und Spanne einstellbar Werkstoffe: Körper und messstoffberührte Teile: 1.4571, NBR Temperaturbereich: Messstofftemperatur: -30...