Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik Drucksensor 1 St. 0550 1192-007 0 bar bis 10 bar Kabel (Ø x L) 27 mm x 53 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2135055-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0550 1192-007
EAN/GTIN:
     4053199971510
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
B + B Thermo-Technik Drucksensor 1 St. 0550 1192-007 0 bar bis 10 bar Kabel (Ø x L) 27 mm x 53 mm

Drucktransmitter mit 2m-Kabel, 0-10bar Relativdruck, Gehäuse Edelstahl, Prozessanschluss G1/4", Ausgang 0...10V

Anschluss Kabel 2 m

Der Drucksensor ist ideal zur Messung von statischen und dynamischen Relativdrücken in Flüssigkeiten oder Gasen geeignet.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel · Ausführung (Sensoren): Relativdruck · Ausgangssignal (max.): 10 V · Ausgangssignal (min.): 0 V · Ausgänge (Sensoren): Analog Spannung · Berst-Druck: 25 bar · Form (Drucksensoren): Rund · Gewicht: 182 g · Kabellänge: 2.00 m · Messbereich (Druck) (max.): 10 bar · Messbereich (Druck) (min.): 0 bar · Produktabmessung, Länge: 53 mm · Produktabmessung, Ø: 27 mm · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 27 mm x 53 mm
Produktabmessung, Ø:
27 mm
Produktabmessung, Länge:
53 mm
Messbereich (Druck):
0 bar bis 10 bar
Marke:
B + B Thermo-Technik
Schutzart:
IP67
Anschluss (Sensoren):
Kabel
Form (Drucksensoren):
Rund
Ausführung (Sensoren):
Relativdruck
Ausgänge (Sensoren):
Analog Spannung
Typ (Hersteller-Typ):
0550 1192-007
Berst-Druck:
25 bar
Messbereich (Druck) (max.):
10 bar
Messbereich (Druck) (min.):
0 bar
Ausgangssignal (max.):
10 V
Ausgangssignal (min.):
0 V
Temperatur (max.):
80 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
182 g
Produkt-Art:
Drucksensor
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer 0...10 bar, differenzdrucksensor, druckmessumformer 10 bar, B + B Thermo-Technik, 0550 1192-007, drucksensor, druck-sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 105,49*
€ 133,56*
Frei Haus
ab € 101,09*
€ 133,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,56*
€ 158,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,25*
€ 158,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,14*
€ 147,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,84*
€ 143,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.