Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSD 10 BRE - Wechselbare Handmessger„te-Drucksensoren Edelstahl G«B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Artikel-Nr.:
     6891-600620
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     600620
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Edelstahldrucksensor für Relativdruck, 0,00 ... 10,00 bar rel; ANWENDUNGEN: Luft, aggressive Gase, aggressive Flüssigkeiten / Wasser, etc.; Hinweis: Anschlusskabel muss separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Messbereich Druck:
0,00 ... 10,00 bar rel.
Sensor:
Drucksensor aus Edelstahl
Schutzart:
IP67 (Sensor)
Reaktionszeit:
1 ms
Arbeitstemperatur:
-20 ... +80 øC
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer 0...10 bar, differenzdrucksensor, druckmessumformer 10 bar, Messtechnik, Zubeh”r Messtechnik, Druckmessung, Gasmessung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,985*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,895*
€ 441,365
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,095*
€ 414,233
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,345*
€ 403,821
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,715*
€ 395,931
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,985*
€ 367,692
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.