| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51851849 Herst.-Nr.: PA3027 EAN/GTIN: 4021179183574 |
| |
|
| | |
| Drucksensor A-ZVG/US/ /V PA3027 Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messbereich: 0...1 bar, Prozessanschluss: G 1/4I, 2-Leiter, DC, Betriebsspannung: 9,6...32 V DC, 4...20 mA Steckverbindung, M12-Steckverbindung, e1-konform, Werkstoff Gehäuse: V4A (1.4404) FPM (Viton) PA EPDM/X (Santoprene), Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium: V2A (1.4305) Keramik FPM (Viton) Weitere Informationen: | | Geeignet als Wächter: | nein | Geeignet als 2 Punktregler: | ja | Geeignet als Begrenzer: | nein | Max. Arbeitsdruck: | 10000 hPa | Berstdruck: | 30 bar | Mediumtemperatur: | -25..80 °C | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: | 9,6..32 V | Anfangswert Messbereich Druck: | 0 Pa | Endwert Messbereich Druck: | 100000 Pa | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 233,53* | € 253,69* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 234,65* | € 256,30* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 240,99* | € 260,48* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 242,20* | € 263,12* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 242,99* | € 264,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|