| |
|
| Artikel-Nr.: 955-DMU 10 FB ES Herst.-Nr.: DMU 10 FB ES EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Anwendung: für hochviskose und kristallisierende Messstoffe, Nullpunkt und Spanne einstellbar Werkstoffe: Körper und messstoffberührte Teile: 1.4571, NBR Temperaturbereich: Messstofftemperatur: -30°C bis +100°C, Umgebungstemperatur: -20°C bis +80°C Schutzart: IP 65 Anschluss: 0,25 - 1,6 bar G 1" mit O-Ring (NBR), 2,5 - 600 bar G 1/2" mit O-Ring (NBR) Spannungsversorgung: 10 - 30 V DC Elektrischer Anschluss: Winkelstecker DIN 43650 / EN 175301-803 A (Baugröße 3, 4-polig) Ausgangssignal: 4-20 mA Nichtlinearität (IEC 61298-2): ± 0,2 % der Spanne (BFSL) Genauigkeit (IEC 61298-2): ± 0,5 % der Spanne Übertragungsflüssigkeit*: Silikonöl Hinweis: WIKA Typ S-11 *für die Nahrungsmittelindustrie Pflanzenöl bitte extra bestellen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Druckmessumformer | Anschlussgewinde: | G 1/2" (AG) | Messbereich: | 0 - 10 BAR | Überdrucksicher bis: | 35 BAR | Zubehör Einschweißstutzen Ø 50 (21 hoch): | DMU FB AS 12 | Gewicht: | 0,25 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer 0...10 bar, differenzdrucksensor, druckmessumformer 10 bar, DMU10FBES, Drucksensoren, Messumformer, S-11, Sensoren, WIKA-Durckmessumformer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 515,30* | € 571,32* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 511,57* | € 571,88* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 520,30* | € 576,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|