Schweres Industriemodell für Durchbrüche und Abbrucharbeiten Höchste Verschleißfestigkeit Inkl. Stahl-Meißelhammer Geringe Schlagzahl aber dank 94 mm Hub hohe Leistung Inkl. Flach- und Spitzmeißel ...
mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff Abluftführung durch den Handgriff nach unten Handgriff im ergonomischen Design einsetzbar für Industrie effektives, schonendes Lösen von Schraubverbindungen mit...
Kräftiges Modell, viel Hub bei geringer Schlagzahl Inkl. Stahl-Meißelhalter, Haltefeder und Inlineöler Optimal für Fliesen, Putze, etc. Auch für Karosseriebau und Metaller geeignet Qualitätsmeißel ...
Gerade Bauform inkl. abgewinkeltem Flachmeißel 35 mm Werkzeugloser Meißelwechsel Ideal für großflächiges Abtragen von Farbschichten, Schweißnähten, etc. Auch zum Meißeln geeignet Zubehör optional e...
Produktbeschreibung Meißelhammer: mit Schlagzahlregulierung Sechskant Meißelführung gegen unbeabsichtigtes Verdrehen des Meißeleinsatzes Hub: 67 mm Schlagzahl: 3.300 mm-1 Werkzeugaufnahme: 10,0 mm ...
Problemloser Gebrauch dank Akkuantrieb, kein Kabel oder Benzin notwendig Niedrige Vibrationswerte dank vom Schlagmechanismus entkoppeltem Gehäuse Front-Haltegriff zum einfachen Transport Harte Schl...
Artikelbeschreibung: - Robuster Profi-Abbruchhammer für Meißel mit 12,7 mm Schaft - Bestens geeignet für Mauerdurchbrüche und Renovierarbeiten Technische Daten: Aufnahme: 12,7 mm Schlagzahl: 3600 m...
robuster Meißelhammer für den harten Einsatz bei Stemm- und Durchbrucharbeiten · Meißellänge 175 mm · Gerätelänge 225 mmWeitere technische Eigenschaften:· Luftverbrauch: 160l/min· Arbeitsdruck: 6,3bar