Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibro-Impact Druckluft-Meißelhammer-Satz, 6-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Produkt Variante Druckluft-Werkzeuge
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3880
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3880
EAN/GTIN:
     4042146390375
Suchbegriffe:
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Druckluftstemmhammer
  • mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff
  • Abluftführung durch den Handgriff nach unten
  • Handgriff im ergonomischen Design
  • einsetzbar für Industrie
  • effektives, schonendes Lösen von Schraubverbindungen
  • mit stufenloser Schlagzahlregulierung
  • vibrationsgedämpft
  • kälteisolierter Handgriff
  • inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
  • ultraleichtes Gehäuse aus robustem 2K-Kunststoff
Weitere Informationen:
Aufnahme in mm:
10,0 mm
Anschlussgewinde:
1/4"NPT
Betriebsdruck in bar:
max. 6,3 bar (90 psi)
Funktions-Attribut 1:
vibrationsgedämpft
Gewicht [g]:
5700 g
Handgriff:
kälteisolierter Handgriff
Herstellernummer:
515.3880
Gesamtlänge L in mm:
292.0 mm
Luftverbrauch in l/min:
114 l/min
Material1:
Kunststoffgehäuse
Meißelaufnahme:
10.2 mm
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung:
1.63 m/s²
min. Schlauchdurchmesser:
3/8" - 10 mm
Norm:
DIN EN ISO 28927-10
Schalldruckpegel (dbA):
100 dB(A)
Schallleistungspegel (dbA):
100 dB(A)
Schlagzahl:
2200 Schläge/min
Teile im Satz:
6 -tlg.
Vibrationsbeschleunigung:
< 11,55 m/s²
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/pTiPeEWi64o
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Abbruchhammer, Elektro-Meißelhammer, Elektro-Stemmhammer, Elektroabbruchhammer, Elektromeißelhammer, Elektrostemmhammer, elektro abbruchhammer, Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, Pneumatik, pneumatisch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,61*
€ 323,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,07*
€ 314,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,66*
€ 298,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,85*
€ 285,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,08*
€ 273,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.3881
ab € 245,12*
Sonstiges
KS Tools
515.3887
ab € 26,13*
Sonstiges
KS Tools
515.3888
ab € 30,43*
Sonstiges
KS Tools
515.3889
ab € 43,71*
Sonstiges
KS Tools
515.3886
ab € 26,22*
Sonstiges
KS Tools
515.3882
ab € 52,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.