Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meißelhammer-Set UT8613S 4-tlg.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Meißelhammer-Set 4-tlg.
Meißelhammer-Set 4-tlg.
Artikel-Nr.:
     415-pneutec94001
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     94001
EAN/GTIN:
     4250112900859
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Druckluftstemmhammer

Produktbeschreibung Meißelhammer:

  • mit Schlagzahlregulierung
  • Sechskant Meißelführung gegen unbeabsichtigtes Verdrehen des Meißeleinsatzes
  • Hub: 67 mm
  • Schlagzahl: 3.300 mm-1
  • Werkzeugaufnahme: 10,0 mm / 6-kant
  • Beschleunigung: 13,8 m/s²
  • Schalldruckpegel: 87,1 dB (A)
  • Schallleistungspegel: 96,3 dB (A)
  • Schallleistungspegel: 107,5 db (A)
  • Luftverbrauch: 2,5 l/s
  • Gewicht: 1,6 kg
  • Baulänge: 203 mm
  • Durchmesser: 19 mm
  • Druckluftanschluss: R 1/4 "

Lieferumfang:

  • Meißelhammer Modell UT 8613 B
  • Flachmeißel mit Hohlkerbe
  • Blechtrennmeißel mit Doppelschneide
  • Flachmeißel, 19 mm breit
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
R 1/4 Zoll
Durchmesser:
19 mm
Einzelschlagenergie:
6 Joule
Schlagzahl:
0 - 3300 spm
Typ:
Meißelhammer
Werkzeugaufnahme:
10 mm Sechskant
Weitere Suchbegriffe: druckluft-meißelhammer 1,8 kg, druckluft meißelhammer, Meißel, Meißelhammer, pneumatische Werkzeuge, Pneutec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,22*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 133,30*
€ 158,63
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 131,58*
€ 156,58
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 122,83*
€ 146,17
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 114,01*
€ 135,67
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 102,22*
€ 121,64
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95050
ab € 36,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.