Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meißelhammer UT8613B 6-kant, 10,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meißelhammer 6-kant, 10,0 mm
Meißelhammer 6-kant, 10,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-pneutec94000
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     94000
EAN/GTIN:
     4250112900835
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Druckluftstemmhammer

Meißelhammer mit Schlagzahlregulierung und 10 mm 6-kant Meißelführung.

Produktbeschreibung:

  • Sechskant Meißelführung gegen unbeabsichtigtes Verdrehen des Meißeleinsatzes
  • Hub: 67 mm
  • Schlagzahl: 3.300 mm-1
  • Werkzeugaufnahme: 10,0 mm / 6-kant
  • Beschleunigung: 13,8 m/s²
  • Schalldruckpegel: 87,1 dB (A)
  • Schallleistungspegel: 96,3 dB (A)
  • Schallleistungspegel: 107,5 db (A)
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
203 mm
Ausführung:
Hämmer
Breite:
1
Durchmesser:
0
Farbe:
Paket
Gewicht:
-1
Gewinde:
0
Höhe:
0
Länge:
-1
Nennweite:
Meißelhammer
Seitenlänge:
19 mm
Tiefe:
1,6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,59*
€ 118,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,08*
€ 108,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,11*
€ 103,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95124
ab € 21,68*
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95030
ab € 10,16*
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95123
ab € 17,21*
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95050
ab € 36,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.