Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider airsystems MLH 5000/41-10 5000 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider airsystems MLH 5000/41-10 5000 RPM
Schneider airsystems MLH 5000/41-10 5000 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76434988
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     DGKD322431
EAN/GTIN:
     4011666049476
Suchbegriffe:
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Druckluftstemmhammer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Meißel enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
Nenndrehzahl (max.)
5000 RPM
Aufprallenergie (max.)
6 J
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
19.32 m/s²
Geräuschpegel
102 dB
Merkmale
Meißeln
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Energie
Energiequelle
Compressed air
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1500 g
Breite
176 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
145 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,45*
€ 144,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,66*
€ 143,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,41*
€ 136,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,15*
€ 133,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,01*
€ 116,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELMAG
43620
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.