Wenn es um die unauffällige Befestigung von Leisten aller Art geht, dann kann die Wahl nur auf diesen handlichen Druckluftnagler 2P-J50SDS für Stauchkopfnägel bzw. Brads fallen. Mit einem Gewicht v...
Dieses Profigerät wurde von PREBENA speziell für die Silikonverglasung im Fensterbau entwickelt. Über präzise Anschläge kann der 2P-J50SVN-T auf der Glasscheibe direkt an der Glasleiste angesetzt w...
Dieser vielseitige Stauchkopfnagler 2XR-J50 verarbeitet die PREBENA J-Brads von 16 – 50 mm Länge. Durch den äußerst schmal gehaltenen Nagelkopf von lediglich 2 mm Ø, ist eine Anwendung auch auf Sic...
Der 3GP-N65 eignet sich optimal für die Befestigung von Leisten aller Art! Die N-Brads haben einen Kopfdurchmesser von 2,8 mm und finden daher auch im Zaunbau und dem Befestigen von Blechen und Sch...
Mit diesem universellen Stauchkopfnagler lassen sich die vielfältigsten Arbeiten verrichten und sollte daher in keiner professionellen Fachwerkstatt fehlen. Der 4S-DA63 verarbeitet die DA-Brads in ...
Der Einhell Druckluft-Tacker TC-PN 50 ist ein vielseitiges Werkzeug bei Einsätzen in Werkstatt, Heim und Garage. Das 2in1-Kombigerät besteht aus Druckluft-Klammergerät und Druckluft-Nagler und ist ...
Die Feindrahtklammern, Typ 53, sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern. Sie sind für Arbeiten mit vielen dünnen Materialien, wie z. B. Textilien, Papp...
TACWISE Druckluft-Stiftnagler, orange für Stiftnägel des Typs 180 (18G), Unterlademechanik mit Anti-Blockier-Schnellverschluss, mit Kontaktlösemodus, Tiefenregler, Sicherheitskontaktspitze, 360 Gra...
ALSAFIX Kombinagler 10T/65 P1 mit Kontaktauslösung Nagellänge 32 - 64 mm Kombinagler mit Tiefeneinstellung, verstellbarem Deflektor, Wahlschalter für Einzel- auf Kontaktauslösung und werkzeugloser ...
ALSAFIX Kombinagler J-55 P1 mit Kontaktauslösung Nagellänge 15 - 50 mm Geringes Gewicht, speziell geformter Nagelfuß für profilierte Materialien, gummierter Handgriff. Für Zierleisten, Profi lleist...