Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider-Kombinagler KNG 40/50 im Systainer SYS 1 (DGKD300046)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider-Kombinagler KNG 40/50 im Systainer SYS 1 (DGKD300046)
Schneider-Kombinagler KNG 40/50 im Systainer SYS 1 (DGKD300046)
Schneider-Kombinagler KNG 40/50 im Systainer SYS 1 (DGKD300046)
Artikel-Nr.:
     5417S-p5467553
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011666022837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Kombinagler KNG 40/50 SYS

Zielgruppen: Schreinereien, Innenausstatter, Zimmereien, Innenausbau und Messebauer
Optimal für die Befestigung von Nut-und Federbrettern, Profilbrettern, Holzdecken, Paneelen, Zier-und Sockelleisten, Spanplatten und Möbelrückwenden
Einfaches Einstellen der Klammer-Eintreibtiefe über Tiefenregulierung
Minimiert das Verschmutzen von Werkstücken und ermöglicht die Abluftführung weg vom Anwender
Kompakte Bauform und geringes Gewicht für ermüdungsarmes Arbeiten auch über einen längeren Zeitraum
Einfache Störungsbeseitigung durch werkzeugloses Öffnen der Frontplatte
Tiefenregulierung Einfache Einstellung der Klammer-Eintreibtiefe über Tiefenregulierung
Gummierter Handgriff, Kälteisolierung und Schutz gegen Vibrationen
im Systainer SYS1


Weitere Informationen:
Auslöseart:
Einzelauslösung
Luftverbrauch pro Eintreibvorgang:
1,1 l
Nageldurchmesser:
1,25x 1
Klammerweite:
13 - 40
Hersteller:
Schneider
Arbeitsdruck:
5 - 8 bar
Nagellänge:
16 - 50
Maschine:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 210,92*
€ 255,61*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,08*
€ 256,70*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,61*
€ 304,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,31*
€ 293,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 245,67*
€ 292,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,68*
€ 284,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,58*
€ 260,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,92*
€ 250,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.