MAKITA AF353 - Druckluftnagler (Betriebsdruck 4,5 - 6,9 bar | Stiftlänge 15 - 35 mm | Magazinkapazität 130 Stück | Gauge 23 Ga) Der MAKITA AF353 ist ein handlicher und leichter Druckluftnagler zum ...
kwb 353565 Stifte für Stiftnagler Klammern, 11,4 mm x 6 mm, Feindraht, Edelstahl, nichtrostend (Monel), 1800 Stk. ideal für den Außenbereich mit hoher Zugfestigkeit für Hand- und Elektrotacker Qual...
BGS 32801 Druckluft Kombinagler für Klammern & Nägel Beschreibung: geeignet für Stauchkopfnägel 10 - 50 mm (18GA) und Schmalrückenklammern 10 - 40 mm (18GA) Lufteinlass 6,3 mm (1/4") Arbeitsdruckbe...
Die Schmalrückenklammern, Typ 55, sind harzbeschichtet. Durch die Klebewirkung ermöglichen sie bei vielen Materialien über einen längeren Zeitraum einen festen Sitz. Dadurch sind sie ideal für zahl...
Qualitätsstahldraht, C-Spitze, hohe Zugfestigkeit, einsetzbar für Bastelarbeiten, Hobby, Papier, Pappe, Polsterarbeiten, Textilien, Drahtgeflechte. Typ 053/353. Features: Qualitätsstahldraht Typ 05...
Die Feindrahtklammern, Typ 53, sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern. Sie sind für Arbeiten mit vielen dünnen Materialien, wie z. B. Textilien, Papp...
kwb 352112 Stifte für Stiftnagler Klammern, 12,3 mm x 12 mm, Flachdraht, Stahl, 750 Stk. mit hoher Zugfestigkeit für Hand- und Elektrotacker für Bastelarbeiten, Hobby, Papier, Pappe und Polsterarbe...
Aus leichtem Aluminium mit gummiertem Weichgriff. Sicherheitssperre verhindert unbeabsichtigtes Schießen von Nägeln. Zum Eintreiben von Stauchkopfnägeln mit 18 Gauge und 10–50 mm Länge. Ideal für d...