Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feindrahtklammer Typ 53, 11,4 x 0,74 x 8 mm, 1000er-Pack, rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2609200215 Feindrahtklammer Typ 53, 11,4 x 0,74 x 8 mm, 1000er-Pack, rostf
Bosch 2609200215 Feindrahtklammer Typ 53, 11,4 x 0,74 x 8 mm, 1000er-Pack, rostf
Bosch 2609200215 Feindrahtklammer Typ 53, 11,4 x 0,74 x 8 mm, 1000er-Pack, rostf
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2609200215
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609200215
EAN/GTIN:
     3165140084154
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Die Feindrahtklammern, Typ 53, sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern. Sie sind für Arbeiten mit vielen dünnen Materialien, wie z. B. Textilien, Pappen, flachen Holzleisten und Drahtgeflechten, geeignet. Sie eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll. Mit schmalem Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Sie ermöglichen einen festen Sitz und haben einen unauffälligen Rücken.
Weitere Informationen:
Stärke:
0.74 mm
Rückenbreite:
11.4 mm
Schenkellänge:
8 mm
Breite (B) mm:
11.4
Dicke (D) mm:
0.74
Länge (L) mm:
8
Vorteil HL (kurz):
Zum Befestigen dünner Materialien
Leistungsbeschreibung:
Zum Befestigen dünner Materialien
(Version) Key RTB:
Feindrahtklammern, Typ 53, sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern
Spezifisches RTB1:
Für Arbeiten mit vielen dünnen Materialien, wie z. B. Textilien, Pappen, flachen Holzleisten und Drahtgeflechten
Spezifisches RTB2:
Speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll
Spezifisches RTB3:
Mit schmalem Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Fester Sitz und unauffälliger Rücken
Produkttext, ZB grau:
Wetterbeständige Klammern aus rostfreiem Stahl.
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,081 kg
Nettogewicht:
0,081 kg
Volumen:
0,115 dm3
Abmessung Länge:
120 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
12 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0105*
€ 0,0144*
4 Tage
nicht lagernd
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0144*
61 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,15*
€ 12,46*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 10,02*
€ 13,58*
15 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 9,92*
€ 14,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0105*
€ 0,0125
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 14,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.